曜日別特売

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 - SMC
仕様●最大作動頻度:5Hz●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rcブラケットブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ8ワンタッチ管継手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83957014SYJ7123-5M-C8-F
10,400
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする