信号灯 Klaxon Flashguard QBSシリーズ
Klaxon ビーコンキセノンフラッシュチューブ付き Klaxon DC 緑色レンズビーコンには、視認性と光の拡散性を高めるディフューザが取り付けられています。低プロファイル設計で、高品質ポリカーボネート製です。この防水フラッシュガードには、ねじとナイロン製ウィングナットが付属し、取り付けガスケットと 27 mm ケーブルが付属します。セキュリティアラート、緊急警告、及び一般的な信号の Visual Indicator として最適です。特長と利点供給電圧: 12 V dc / 24 V dc キセノンランプブルーブ 標準モデルの1回で固定オプションを使うと設置が簡単 コンパクト、近代的なすっきりしたデザイン 白色の高品質ポリカーボネートハウジング 破壊防止安全ロック機構 逆極性接続時は電力消費ゼロのため火災報知設備に役立ちます。 動作温度範囲: -20 → 70 ° C認定IP67定格
仕様
電源電圧 = 12 V dc、24 V dc
光効果 = 点滅
発光色 = 緑
取付方法 = 表面実装
バルブタイプ = キセノン灯
電流タイプ = DC
ベース直径 = 85mm
本体色 = 白
ランプ含む = あり
シリーズ = Flashguard QBS
高さ = 81mm
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
光効果 = 点滅
発光色 = 緑
取付方法 = 表面実装
バルブタイプ = キセノン灯
電流タイプ = DC
ベース直径 = 85mm
本体色 = 白
ランプ含む = あり
シリーズ = Flashguard QBS
高さ = 81mm
動作温度 Min = -20℃