曜日別特売

ワンタッチ栓マグボトル 180ml agreen オレンジ JMG-B180-OR

ワンタッチ栓マグボトル 180ml agreen オレンジ JMG-B180-OR - HEC(コンピューケース・ジャパン)

ワンタッチ栓の付いた便利な可愛らしい小型マグボトル
軽量、省スペース、持ち運びの負担になりません!
重量わずか164g

オレンジ容量(mL)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84027048JMGB180OR
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする