Infineon IGBT 1200 V 141 A TO-247AC
仕様
最大連続コレクタ電流 = 141 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V
最大パワー消費 = 543 W
パッケージタイプ = TO-247AC
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V
最大パワー消費 = 543 W
パッケージタイプ = TO-247AC
電子部品(オンボード) の新着商品
