Microchip PWMコントローラ IC, 16-Pin SOIC
HV912xシリーズ高電圧電流モードPWMコントローラ. Microchip HV912xシリーズ高電圧電流モードPWMコントローラは、スイッチモード電源(SMPS)コントローラサブシステムです。この製品は、12 V電池や、整流器 / フィルタ付き240 V acラインなど、ほとんどのDC入力から直接起動して実行することができます。 これらのデバイスは高電圧入力から直接自己起動した後、制御対象のコンバータのいずれかの出力から電力を受け取って動作します。これにより、非常に効率の高い操作が可能になると同時に、関連する磁気アセンブリの絶縁システム電圧のみで制限される入力-出力間のガルバニック絶縁が維持されます。 ±2 %の内部バンドギャップリファレンス、内部オペアンプ、超高速コンパレータ、及び出力バッファにより、頑丈で、性能と効率の高い、50 W以上の電力供給が実現します。これにより、1.0 W以下の出力で80 %を超える効率が達成します。 リモートオン / オフ制御により、リモートシャットダウンのラッチ又はラッチ解除が可能になります。 シャットダウン中、必要な電源は6.0 mWです。. 特長. 入力電圧範囲: 10 → 450 V ;供給電流: 1.3 mA >クロック速度: 1.0 MHz >20:1ダイナミックレンジ @ 500 kHz 内部ノイズが低い. 代表的用途. オフライン高周波電源 ユニバーサル入力電源 高密度電源 非常に効率の高いスイッチング電源 負荷範囲は非常に広い電源
仕様
最大スイッチング周波数 = 3 MHz
出力電圧 = 4.16 V
出力電流 = 10 mA
コントロール方法 = 電流, 電圧
実装タイプ = 表面実装ns
上昇時間 = 75ns
ピン数 = 16
寸法 = 10 x 4 x 1.65mm
長さ = 10mm
幅 = 4mm
高さ = 1.65mm
動作供給電圧 Min = 9 V
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
出力電圧 = 4.16 V
出力電流 = 10 mA
コントロール方法 = 電流, 電圧
実装タイプ = 表面実装ns
上昇時間 = 75ns
ピン数 = 16
寸法 = 10 x 4 x 1.65mm
長さ = 10mm
幅 = 4mm
高さ = 1.65mm
動作供給電圧 Min = 9 V
電子部品(オンボード) の新着商品
