Wolfspeed 整流ダイオード, コモンカソード, 38A, 1200V スルーホール, 3-Pin TO-247 SiCショットキー 3V
Z-Recシリコンカーバイドショットキーダイオード、Wolfspeed. Wolfspeed SiC (シリコンカーバイド)ショットキーダイオードシリーズは、標準のショットキーバリアダイオードに比べて性能が大きく向上しています。 SiCダイオードは、非常に高い絶縁破壊電界強度や優れた熱伝導性、そして高スイッチング周波数での電力損失の大幅な削減を実現します。 Sicダイオードは、スイッチモード電源や高速インバータなどの高周波数、高電圧用途に最適です。. 定格電圧: 600、650、1200、1700 ゼロ逆回復電流及び順方向回復電圧 温度に依存しないスイッチング動作 超高速スイッチング、最小損失 正温度係数順方向電圧 デバイスは熱暴走せずに並列可能 ヒートシンク要件を削減 PFCブーストダイオード用途向けに最適化
仕様
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-247
最大連続 順方向電流 = 38A
ピーク逆繰返し電圧 = 1200V
ダイオード構成 = コモンカソード
整流タイプ = ショットキーダイオード
ダイオードタイプ = SiCショットキー
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 3V
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = SiCショットキー
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 46A
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(30個)
パッケージタイプ = TO-247
最大連続 順方向電流 = 38A
ピーク逆繰返し電圧 = 1200V
ダイオード構成 = コモンカソード
整流タイプ = ショットキーダイオード
ダイオードタイプ = SiCショットキー
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 3V
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = SiCショットキー
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 46A
電子部品(オンボード) の新着商品
