bitstrong
Android用USBケーブル Type-A(2.0)USB Type-C 充電ケーブル
充電専用ケーブルに対応。
Type-C対応でAndroid端末やタブレット端末に接続可能。
データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。
用途
スマートフォン、タブレットなどを公共の場で安全に充電が可能。
適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。
適度なサイズのため、デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。
使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。
色
白
長さ(m)
1
コネクタ形状
Type-Aオス、Type-Cオス
機能
充電可
データ転送
不可
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84516339
BS-USBSG1-ACHJN
1本(1本)
28
1
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
84516357
BS-USBSG1-ACHJN-3S
1セット(3本)
82
3
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
84516375
BS-USBSG1-ACHJN-5S
1セット(5本)
137
5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください