INDUSTRIAL HOOK POLE HANGER インダストリアルフック ポールハンガー

INDUSTRIAL HOOK POLE HANGER インダストリアルフック ポールハンガー POST GENERAL

ポールハンガーはテントポールなどに引っ掛け、ランタンなどをハンギングするハンガーフックです。
吊り下げる物の重さで固定する仕組みですので、フックのみ取り付けるとずれ落ちる場合があります。

材質スチール、ラバー 高さ(mm)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×40×45 対応(直径ポール)20~25mm 適正荷重(kg)3 内容量1個
注意
※・設置するポールの太さによって角度が傾く場合があります。
※・対応荷重はあくまでも目安であり、使用状況により異なり、安全を保証できるものではございません。ご了承ください。
※・ポールの形状、サイズによって取り付けられない場合があります。サイズが合わない場合は無理に使用しないでください。
※・ランタンやランプを吊り下げていない状態では当製品が滑り落ちやすくなります。
※・強風などの荒天時は使用しないでください。
※・燃焼系ランタンを使用する場合はそばを離れないでください。
※・変形、破損をした場合は直ちに使用を中止してください。 ハンドメイド製品の風合いを活かした商品のため刻印のムラ、サイズの誤差などがあります。予めご了承ください。
※・濡れたまま放置すると錆の原因となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84634587 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする