曜日別特売

DC282SW 2本ワイヤー引 ストッパー付 ブレーキレバー

DC282SW 2本ワイヤー引 ストッパー付 ブレーキレバー - DIA-COMPE

TECH77 より15mm長い3フィンガーレバーの 2本ワイヤー引き仕様。レバーを引いた状態を保持できるレバーストッパー付き。右用と左用がある。
ブレーキワイヤーは傘型(ロード用)が適合します。
レバーストッパー機構
Wワイヤープルレバー
アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー

BK/SL質量(g)142クランプ径(Φmm)22.2(ヒンジタイプ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84703896D03BRL03601
4,900
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
84703905D03BRL03602
4,900
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする