GC202H ブレーキレバー

GC202H ブレーキレバー - DIA-COMPEGC202H ブレーキレバー - DIA-COMPEGC202H ブレーキレバー - DIA-COMPE

美しい仕上げのツーリング車用ブレーキレバー。軽量化の CNC穴あけ加工がクラシック感を高める。ケーブルアジャストボルト付き。
CNCホール加工
アウター上出しタイプ
ケーブルアジャスター付
アルミ成形高級バフ仕上げ

質量(g)210(pr)内容量1ペア
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84703756D03BRL04101BK
8,600
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
84703765D03BRL04102BR
8,600
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月11日
84703774D03BRL04103WH
8,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする