700Cディスクホイールセット

700Cディスクホイールセット - DixnaCross(ディズナクロス)

アルミ製のスルーアクスルディスクホイールセット。
チューブレス対応で24mmのリム高とマットBKのシックな出で立ち。
シールドベアリングハブは3pcのシンプルな構造。ディスクサイドのフランジは大きく剛性を高めている。

仕様チューブレスレディ、Wバテッドスポーク、16mm ブラスニップル材質アルミ寸法(mm)12mmスルーアクスル F:100/R:142BK高さ(mm)リム:24質量(g)F:850/R:1160リム幅(mm)22バルブ55mmホール数前後28H内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84721308D13WHL00101
43,000
40,890
44,979(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする