旭光電機工業
ボールランプG70 カラーレッド20W内着
全長(mm)
100
色
ガラス球:レッド
定格電圧(V)
110
口金
E26
ガラス球径(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84722385
G70E26110V20WRナイチャク
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません