旭光電機工業
ボールランプG50 E26 220V
全長(mm)
72
定格電圧(V)
220
口金
E26
ガラス球径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84722839
G50E26220V10WC
ガラス球:クリヤー
10
40
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
84722848
G50E26220V25WC
ガラス球:クリヤー
25
150
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84722857
G50E26220V40WC
ガラス球:クリヤー
40
300
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84722866
G50E26220V25WW
ガラス球:ホワイト
25
120
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84722875
G50E26220V40WW
ガラス球:ホワイト
40
240
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません