クリプトンランプ PS35

クリプトンランプ PS35 - 旭光電機工業
全長(mm)67定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84723670KRPS35E17100110V22WCガラス球:クリヤ-22255
オープン
419
461(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723679KRPS35E17100110V22WSガラス球:ホワイト22240
オープン
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723688KRPS35E17100110V36WSガラス球:ホワイト36480
オープン
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723697KRPS35E17100110V54WSガラス球:ホワイト54780
オープン
468
515(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする