旭光電機工業
クリヤーボール G125
全長(mm)
163
色
ガラス球:クリヤ-
定格電圧(V)
110
口金
E26
ガラス球径(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84723785
G125E26110V25WC
確定:25
180
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723794
G125E26110V40WC
確定:40
400
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723810
G125E26110V60WC
確定:60
700
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723819
G125E26110V100WC
確定:100
1200
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません