STTA(スッタ) 水切りマット&クロス Sサイズ

STTA(スッタ) 水切りマット&クロス Sサイズ - アイオンSTTA(スッタ) 水切りマット&クロス Sサイズ - アイオンSTTA(スッタ) 水切りマット&クロス Sサイズ - アイオンSTTA(スッタ) 水切りマット&クロス Sサイズ - アイオンSTTA(スッタ) 水切りマット&クロス Sサイズ - アイオン

マットに使用している超吸水スポンジは珪藻土素材をしのぐほどの吸水力でコップなどを素早く乾燥させます。柔らかくクッション性があるので落としても割れることがなく、コップなどを傷つける心配もありません。マットは食器拭きにもなり、絞ることで吸水力が回復するので乾燥を待たずにくり返しご使用頂けます。手洗いができるためお手入れも簡単です。

材質ポリウレタン(シート)、シリコーン(シリコーンマット)高さ(mm)4質量(g)70縦(mm)93横(mm)134内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84728859213-BKブラック
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
84728850212-GYライトグレー
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする