スリーピース
DCギアドモータ TP-2932A-IMタイプ
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】29.2
寸法L(mm)
19
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
19.6
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84750139
TP-2932A-IM-500-J00-24
500
9.2
CCW
588
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750148
TP-2932A-IM-320-J00-24
320
13.7
CCW
588
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750157
TP-2932A-IM-280-J00-24
280
15.2
CCW
588
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750166
TP-2932A-IM-230-J00-24
230
16.9
CCW
588
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750279
TP-2932A-IM-130-J00-24
130
31.9
CW
343
¥
4,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750288
TP-2932A-IM-100-J00-24
100
42.1
CW
245
¥
4,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください