スリーピース
DCギアドモータ TP-2932J-KSタイプ
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】29.2
電圧(V)
12
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84737207
TP-2932J-KS-10-J00-12
10
【ギア】20.2
521
CCW
29.4
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737496
TP-2932J-KS-450-J00-12
450
【ギア】34.2
13.3
CCW
588
¥
4,050
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737505
TP-2932J-KS-600-J00-12
600
【ギア】34.2
10.2
CCW
588
¥
4,050
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737514
TP-2932J-KS-675-J00-12
675
【ギア】34.2
9.1
CCW
588
¥
4,050
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737530
TP-2932J-KS-900-J00-12
900
【ギア】34.2
6.9
CCW
588
¥
4,050
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737697
TP-2932J-KS-33-J00-12
33
【ギア】23.7
171
CW
88.2
¥
3,590
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737706
TP-2932J-KS-150-J00-12
150
【ギア】30.7
37.7
CW
343
¥
3,910
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737715
TP-2932J-KS-200-J00-12
200
【ギア】30.7
28.5
CW
441
¥
3,910
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737724
TP-2932J-KS-225-J00-12
225
【ギア】30.7
25.3
CW
490
¥
3,910
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737740
TP-2932J-KS-300-J00-12
300
【ギア】30.7
19.3
CW
588
¥
3,910
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737749
TP-2932J-KS-66-J00-12
66
【ギア】27.2
85.1
CCW
167
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737758
TP-2932J-KS-75-J00-12
75
【ギア】27.2
75.7
CCW
186
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737767
TP-2932J-KS-100-J00-12
100
【ギア】27.2
56.9
CCW
245
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください