スリーピース
DCギアドモータ TP-3442B-KSタイプ
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】33.5
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84742177
TP-3442B-KS-10-J00-24
10
【ギア】20.2
408
CW
98
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742204
TP-3442B-KS-150-J00-24
150
【ギア】30.7
32.1
CCW
588
¥
4,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742220
TP-3442B-KS-200-J00-24
200
【ギア】30.7
24.6
CCW
588
¥
4,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742229
TP-3442B-KS-225-J00-24
225
【ギア】30.7
22
CCW
588
¥
4,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742238
TP-3442B-KS-300-J00-24
300
【ギア】30.7
16.7
CCW
588
¥
4,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742326
TP-3442B-KS-33-J00-24
33
【ギア】23.7
142
CCW
196
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742360
TP-3442B-KS-66-J00-24
66
【ギア】27.2
72
CW
294
¥
4,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742369
TP-3442B-KS-75-J00-24
75
【ギア】27.2
64.7
CW
294
¥
4,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742378
TP-3442B-KS-100-J00-24
100
【ギア】27.2
46.6
CW
588
¥
4,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742448
TP-3442B-KS-450-J00-24
450
【ギア】34.2
11.3
CW
588
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742457
TP-3442B-KS-600-J00-24
600
【ギア】34.2
8.5
CW
588
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742466
TP-3442B-KS-675-J00-24
675
【ギア】34.2
7.6
CW
588
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742475
TP-3442B-KS-900-J00-24
900
【ギア】34.2
5.7
CW
588
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください