スリーピース
DCギアドモータ TP-3038A-KSタイプ
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】30
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84739465
TP-3038A-KS-10-J00-24
10
【ギア】20.2
499
CW
49
¥
3,960
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739490
TP-3038A-KS-33-J00-24
33
【ギア】23.7
166
CCW
137
¥
3,970
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739508
TP-3038A-KS-450-J00-24
450
【ギア】34.2
13.2
CW
588
¥
4,460
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739517
TP-3038A-KS-600-J00-24
600
【ギア】34.2
10
CW
588
¥
4,460
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739526
TP-3038A-KS-675-J00-24
675
【ギア】34.2
8.9
CW
588
¥
4,460
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739535
TP-3038A-KS-900-J00-24
900
【ギア】34.2
6.8
CW
588
¥
4,460
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739587
TP-3038A-KS-66-J00-24
66
【ギア】27.2
82.8
CW
245
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739596
TP-3038A-KS-75-J00-24
75
【ギア】27.2
74.7
CW
245
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739605
TP-3038A-KS-100-J00-24
100
【ギア】27.2
55.7
CW
343
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739648
TP-3038A-KS-150-J00-24
150
【ギア】30.7
36.9
CCW
490
¥
4,310
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739657
TP-3038A-KS-200-J00-24
200
【ギア】30.7
28
CCW
588
¥
4,310
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739666
TP-3038A-KS-225-J00-24
225
【ギア】30.7
25.2
CCW
588
¥
4,310
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739675
TP-3038A-KS-300-J00-24
300
【ギア】30.7
19.4
CCW
588
¥
4,310
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください