曜日別特売

DCギアドモータ TP-3038A-KHタイプ

DCギアドモータ TP-3038A-KHタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84738756TP-3038A-KH-300-P00-24300【ギア】26.219.4CCW588
5,490
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738765TP-3038A-KH-270-P00-24270【ギア】26.221.4CCW588
5,490
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738774TP-3038A-KH-200-P00-24200【ギア】26.228CCW588
5,490
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738790TP-3038A-KH-150-P00-24150【ギア】26.236.9CCW490
5,490
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738799TP-3038A-KH-120-P00-24120【ギア】26.246.1CCW392
5,490
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738835TP-3038A-KH-900-P00-24900【ギア】28.76.8CW588
5,810
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738844TP-3038A-KH-675-P00-24675【ギア】28.78.9CW588
5,810
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738860TP-3038A-KH-450-P00-24450【ギア】28.713.2CW588
5,810
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738914TP-3038A-KH-75-P00-2475【ギア】23.774.7CW245
5,190
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738930TP-3038A-KH-60-P00-2460【ギア】23.793.4CW196
5,190
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738939TP-3038A-KH-50-P00-2450【ギア】23.7110CW186
5,190
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738948TP-3038A-KH-40-P00-2440【ギア】23.7138CW147
5,190
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738957TP-3038A-KH-100-P00-24100【ギア】23.755.7CW343
5,190
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739009TP-3038A-KH-30-P00-2430【ギア】21.2183CCW127
4,810
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739018TP-3038A-KH-25-P00-2425【ギア】21.2222CCW98
4,810
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739027TP-3038A-KH-20-P00-2420【ギア】21.2278CCW78.4
4,810
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739036TP-3038A-KH-15-P00-2415【ギア】21.2370CCW58.8
4,810
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739070TP-3038A-KH-5-P00-245【ギア】18.71124CW19.6
4,540
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739079TP-3038A-KH-10-P00-2410【ギア】18.7562CW39.2
4,540
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする