スリーピース
DCギアドモータ TP-2932J-KWタイプ
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】29.2
寸法L(mm)
【ギア】-
電圧(V)
12
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84737776
TP-2932J-KW-500-H00-12
500
11
CW
588
¥
7,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737785
TP-2932J-KW-375-H00-12
375
47.9
CW
245
¥
7,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737794
TP-2932J-KW-300-H00-12
300
18
CW
392
¥
7,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737810
TP-2932J-KW-250-H00-12
250
21.5
CW
343
¥
7,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737819
TP-2932J-KW-200-H00-12
200
27.3
CW
245
¥
7,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737828
TP-2932J-KW-50-H00-12
50
108
CW
78.4
¥
6,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737837
TP-2932J-KW-30-H00-12
30
185
CW
39.2
¥
6,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737846
TP-2932J-KW-25-H00-12
25
216
CW
39.2
¥
6,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738300
TP-2932J-KW-75-H00-12
75
72
CCW
108
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738309
TP-2932J-KW-60-H00-12
60
89.8
CCW
88.2
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738318
TP-2932J-KW-150-H00-12
150
36.5
CCW
196
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84738327
TP-2932J-KW-125-H00-12
125
43
CCW
186
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738336
TP-2932J-KW-100-H00-12
100
53.9
CCW
147
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738345
TP-2932J-KW-750-H00-12
750
7.6
CCW
588
¥
7,540
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738354
TP-2932J-KW-1500-H00-12
1500
4
CCW
588
¥
7,540
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738370
TP-2932J-KW-1000-H00-12
1000
5.8
CCW
588
¥
7,540
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください