スリーピース
DCギアドモータ TP-1627A-TUタイプ
径(Φmm)
【ギア部】16【モーター部】15.5
電源
直流
回転方向
CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
4.9
許容ラジアル荷重(N)
4.9
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
電圧(V)
回転数(min
-1
[r.p.m])
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84734389
TP-1627A-TU-78-S00-24
78
25.4
24
237
19.6
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734398
TP-1627A-TU-78-S00-12
78
25.4
12
108
19.6
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734407
TP-1627A-TU-59-S00-24
59
25.4
24
305
19.6
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
84734416
TP-1627A-TU-59-S00-12
59
25.4
12
136
19.6
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734425
TP-1627A-TU-133-S00-24
133
25.4
24
138
39.2
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734434
TP-1627A-TU-133-S00-12
133
25.4
12
61.9
39.2
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734450
TP-1627A-TU-101-S00-24
101
25.4
24
180
29.4
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734459
TP-1627A-TU-101-S00-12
101
25.4
12
81.2
29.4
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734495
TP-1627A-TU-26-S00-24
26
25.4
24
693
9.8
¥
4,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734504
TP-1627A-TU-26-S00-12
26
25.4
12
310
9.8
¥
4,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734520
TP-1627A-TU-20-S00-24
20
25.4
24
903
7.8
¥
4,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734529
TP-1627A-TU-20-S00-12
20
25.4
12
403
7.8
¥
4,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734538
TP-1627A-TU-15-S00-24
15
25.4
24
1183
5.9
¥
4,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734547
TP-1627A-TU-15-S00-12
15
25.4
12
528
5.9
¥
4,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734608
TP-1627A-TU-677-S00-24
677
30
24
26.8
196
¥
5,460
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734617
TP-1627A-TU-677-S00-12
677
30
12
12
196
¥
5,460
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734626
TP-1627A-TU-517-S00-24
517
30
24
34.9
157
¥
5,460
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734635
TP-1627A-TU-517-S00-12
517
30
12
15.6
157
¥
5,460
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734644
TP-1627A-TU-396-S00-24
396
30
24
45.7
118
¥
5,460
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734660
TP-1627A-TU-396-S00-12
396
30
12
20.5
118
¥
5,460
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734669
TP-1627A-TU-303-S00-24
303
30
24
59.8
88.2
¥
5,460
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734678
TP-1627A-TU-303-S00-12
303
30
12
26.8
88.2
¥
5,460
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734687
TP-1627A-TU-231-S00-24
231
30
24
78.1
68.6
¥
5,460
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734696
TP-1627A-TU-231-S00-12
231
30
12
35
68.6
¥
5,460
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください