スリーピース
DCギアドモータ TP-3038A-KJタイプ
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】30
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84739115
TP-3038A-KJ-900-P00-24
900
【ギア】30.3
6.8
CW
588
¥
6,330
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739124
TP-3038A-KJ-675-P00-24
675
【ギア】30.3
8.9
CW
588
¥
6,330
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739140
TP-3038A-KJ-450-P00-24
450
【ギア】30.3
13.2
CW
588
¥
6,330
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739167
TP-3038A-KJ-5-P00-24
5
【ギア】20.3
1124
CW
19.6
¥
4,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739176
TP-3038A-KJ-10-P00-24
10
【ギア】20.3
562
CW
39.2
¥
4,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739228
TP-3038A-KJ-30-P00-24
30
【ギア】22.8
183
CCW
127
¥
5,290
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739237
TP-3038A-KJ-25-P00-24
25
【ギア】22.8
222
CCW
98
¥
5,290
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739246
TP-3038A-KJ-20-P00-24
20
【ギア】22.8
278
CCW
78.4
¥
5,290
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739255
TP-3038A-KJ-15-P00-24
15
【ギア】22.8
370
CCW
58.8
¥
5,290
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739316
TP-3038A-KJ-75-P00-24
75
【ギア】25.3
74.7
CW
245
¥
5,610
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739325
TP-3038A-KJ-60-P00-24
60
【ギア】25.3
93.4
CW
196
¥
5,610
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739334
TP-3038A-KJ-50-P00-24
50
【ギア】25.3
110
CW
186
¥
5,610
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739350
TP-3038A-KJ-40-P00-24
40
【ギア】25.3
138
CW
147
¥
5,610
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739359
TP-3038A-KJ-100-P00-24
100
【ギア】25.3
55.7
CW
343
¥
5,610
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739420
TP-3038A-KJ-300-P00-24
300
【ギア】27.8
19.4
CCW
588
¥
5,960
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739429
TP-3038A-KJ-270-P00-24
270
【ギア】27.8
21.4
CCW
588
¥
5,960
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739438
TP-3038A-KJ-200-P00-24
200
【ギア】27.8
28
CCW
588
¥
5,960
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739447
TP-3038A-KJ-150-P00-24
150
【ギア】27.8
36.9
CCW
490
¥
5,960
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739456
TP-3038A-KJ-120-P00-24
120
【ギア】27.8
46.1
CCW
392
¥
5,960
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください