スリーピース
DCギアドモータ TP-2932C-KWタイプ
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】29.2
寸法L(mm)
【ギア】-
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
電圧(V)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84737855
TP-2932C-KW-100-H00-12
100
12
36.2
CCW
127
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84737864
TP-2932C-KW-100-H00-24
100
24
79.2
CCW
186
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84737880
TP-2932C-KW-125-H00-12
125
12
29
CCW
157
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737889
TP-2932C-KW-125-H00-24
125
24
64.7
CCW
196
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737898
TP-2932C-KW-150-H00-12
150
12
24
CCW
196
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737907
TP-2932C-KW-150-H00-24
150
24
53.7
CCW
245
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737916
TP-2932C-KW-60-H00-12
60
12
60
CCW
78.4
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737925
TP-2932C-KW-60-H00-24
60
24
133
CCW
108
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737934
TP-2932C-KW-75-H00-12
75
12
48
CCW
98
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737950
TP-2932C-KW-75-H00-24
75
24
106
CCW
137
¥
7,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738056
TP-2932C-KW-1000-H00-12
1000
12
4
CCW
588
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738065
TP-2932C-KW-1000-H00-24
1000
24
8.6
CCW
588
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738074
TP-2932C-KW-1500-H00-12
1500
12
2.7
CCW
588
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738090
TP-2932C-KW-1500-H00-24
1500
24
5.8
CCW
588
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738099
TP-2932C-KW-750-H00-12
750
12
5.1
CCW
588
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738108
TP-2932C-KW-750-H00-24
750
24
11.3
CCW
588
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738178
TP-2932C-KW-25-H00-12
25
12
149
CW
29.4
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738187
TP-2932C-KW-25-H00-24
25
24
318
CW
49
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738196
TP-2932C-KW-30-H00-12
30
12
122
CW
39.2
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738205
TP-2932C-KW-30-H00-24
30
24
265
CW
58.8
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738214
TP-2932C-KW-50-H00-12
50
12
72.5
CW
68.6
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738230
TP-2932C-KW-50-H00-24
50
24
159
CW
98
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738379
TP-2932C-KW-200-H00-12
200
12
18.7
CW
196
¥
7,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738388
TP-2932C-KW-200-H00-24
200
24
39.6
CW
343
¥
7,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738397
TP-2932C-KW-250-H00-12
250
12
14.5
CW
294
¥
7,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738406
TP-2932C-KW-250-H00-24
250
24
32.1
CW
392
¥
7,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738415
TP-2932C-KW-300-H00-12
300
12
12.1
CW
343
¥
7,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738424
TP-2932C-KW-300-H00-24
300
24
26.6
CW
490
¥
7,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738440
TP-2932C-KW-375-H00-12
375
12
9.7
CW
441
¥
7,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738449
TP-2932C-KW-375-H00-24
375
24
21.4
CW
588
¥
7,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738458
TP-2932C-KW-500-H00-12
500
12
7.2
CW
588
¥
7,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738467
TP-2932C-KW-500-H00-24
500
24
16.5
CW
588
¥
7,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください