スリーピース
DCギアドモータ TP-3526NB-KWRタイプ
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】35.4
寸法L(mm)
-
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84751015
TP-3526NB-KWR-750-H00-24
750
8
CCW
588
¥
10,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751024
TP-3526NB-KWR-1500-H00-24
1500
4.2
CCW
588
¥
10,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751040
TP-3526NB-KWR-1000-H00-24
1000
6.1
CCW
588
¥
10,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751155
TP-3526NB-KWR-75-H00-24
75
74.4
CCW
118
¥
9,520
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751164
TP-3526NB-KWR-60-H00-24
60
92.3
CCW
98
¥
9,520
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751180
TP-3526NB-KWR-150-H00-24
150
36.9
CCW
245
¥
9,520
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751189
TP-3526NB-KWR-125-H00-24
125
44.6
CCW
196
¥
9,520
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751198
TP-3526NB-KWR-100-H00-24
100
55.2
CCW
167
¥
9,520
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751390
TP-3526NB-KWR-500-H00-24
500
11.5
CW
588
¥
9,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751399
TP-3526NB-KWR-375-H00-24
375
14.9
CW
539
¥
9,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751408
TP-3526NB-KWR-300-H00-24
300
18.5
CW
441
¥
9,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751417
TP-3526NB-KWR-250-H00-24
250
22.5
CW
343
¥
9,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751426
TP-3526NB-KWR-200-H00-24
200
27.8
CW
294
¥
9,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751670
TP-3526NB-KWR-50-H00-24
50
111
CW
88.2
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751679
TP-3526NB-KWR-30-H00-24
30
187
CW
49
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751688
TP-3526NB-KWR-25-H00-24
25
226
CW
39.2
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください