DCギアドモータ TP-3038C-KJタイプ

DCギアドモータ TP-3038C-KJタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84739088TP-3038C-KJ-900-P00-24900【ギア】30.310.2CW588
6,330
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739097TP-3038C-KJ-675-P00-24675【ギア】30.313.6CW588
6,330
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739106TP-3038C-KJ-450-P00-24450【ギア】30.320.2CW588
6,330
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739149TP-3038C-KJ-5-P00-245【ギア】20.31703CW9.8
4,780
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739158TP-3038C-KJ-10-P00-2410【ギア】20.3852CW58.8
4,780
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739185TP-3038C-KJ-30-P00-2430【ギア】22.8282CCW167
5,290
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739194TP-3038C-KJ-25-P00-2425【ギア】22.8339CCW137
5,290
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739210TP-3038C-KJ-20-P00-2420【ギア】22.8425CCW108
5,290
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739219TP-3038C-KJ-15-P00-2415【ギア】22.8568CCW78.4
5,290
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739264TP-3038C-KJ-75-P00-2475【ギア】25.3116CW294
5,610
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739280TP-3038C-KJ-60-P00-2460【ギア】25.3142CW294
5,610
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739289TP-3038C-KJ-50-P00-2450【ギア】25.3170CW245
5,610
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739298TP-3038C-KJ-40-P00-2440【ギア】25.3212CW196
5,610
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739307TP-3038C-KJ-100-P00-24100【ギア】25.384.9CW490
5,610
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739368TP-3038C-KJ-300-P00-24300【ギア】27.829.9CCW588
5,960
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739377TP-3038C-KJ-270-P00-24270【ギア】27.833.1CCW588
5,960
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739386TP-3038C-KJ-200-P00-24200【ギア】27.843.9CCW588
5,960
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739395TP-3038C-KJ-150-P00-24150【ギア】27.857.3CCW588
5,960
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739404TP-3038C-KJ-120-P00-24120【ギア】27.870.6CCW539
5,960
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする