スリーピース
DCギアドモータ TP-3442B-KHタイプ
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】33.5
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84741075
TP-3442B-KH-5-P00-24
5
【ギア】18.7
922
CW
39.2
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741084
TP-3442B-KH-10-P00-24
10
【ギア】18.7
453
CW
88.2
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741197
TP-3442B-KH-300-P00-24
300
【ギア】26.2
16.7
CCW
588
¥
5,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741206
TP-3442B-KH-270-P00-24
270
【ギア】26.2
18.5
CCW
588
¥
5,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741215
TP-3442B-KH-200-P00-24
200
【ギア】26.2
24.6
CCW
588
¥
5,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741224
TP-3442B-KH-150-P00-24
150
【ギア】26.2
32.1
CCW
588
¥
5,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741240
TP-3442B-KH-120-P00-24
120
【ギア】26.2
39.2
CCW
588
¥
5,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741310
TP-3442B-KH-900-P00-24
900
【ギア】28.7
5.7
CW
588
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741319
TP-3442B-KH-675-P00-24
675
【ギア】28.7
7.6
CW
588
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741328
TP-3442B-KH-450-P00-24
450
【ギア】28.7
11.3
CW
588
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741434
TP-3442B-KH-75-P00-24
75
【ギア】23.7
64.7
CW
294
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741450
TP-3442B-KH-60-P00-24
60
【ギア】23.7
79.2
CW
294
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741459
TP-3442B-KH-50-P00-24
50
【ギア】23.7
93.2
CW
294
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741468
TP-3442B-KH-40-P00-24
40
【ギア】23.7
113
CW
294
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741477
TP-3442B-KH-100-P00-24
100
【ギア】23.7
46.6
CW
588
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741565
TP-3442B-KH-30-P00-24
30
【ギア】21.2
155
CCW
196
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741574
TP-3442B-KH-25-P00-24
25
【ギア】21.2
182
CCW
196
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741590
TP-3442B-KH-20-P00-24
20
【ギア】21.2
225
CCW
167
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741599
TP-3442B-KH-15-P00-24
15
【ギア】21.2
299
CCW
127
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください