スリーピース
DCギアドモータ TP-3038A-KWRタイプ
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】30
寸法L(mm)
【ギア】-
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84745257
TP-3038A-KWR-50-H00-24
50
106
CCW
118
¥
7,620
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745266
TP-3038A-KWR-30-H00-24
30
177
CCW
68.6
¥
7,620
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745275
TP-3038A-KWR-25-H00-24
25
217
CCW
58.8
¥
7,620
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745336
TP-3038A-KWR-75-H00-24
75
70.3
CW
167
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745345
TP-3038A-KWR-60-H00-24
60
88.4
CW
127
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745354
TP-3038A-KWR-150-H00-24
150
35.7
CW
294
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745370
TP-3038A-KWR-125-H00-24
125
42.9
CW
245
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745379
TP-3038A-KWR-100-H00-24
100
53.6
CW
196
¥
8,950
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745415
TP-3038A-KWR-750-H00-24
750
7.6
CW
588
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745424
TP-3038A-KWR-1500-H00-24
1500
3.9
CW
588
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745440
TP-3038A-KWR-1000-H00-24
1000
5.8
CW
588
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745494
TP-3038A-KWR-500-H00-24
500
11.2
CCW
588
¥
9,450
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745510
TP-3038A-KWR-375-H00-24
375
14.5
CCW
588
¥
9,450
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745519
TP-3038A-KWR-300-H00-24
300
17.7
CCW
588
¥
9,450
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745528
TP-3038A-KWR-250-H00-24
250
21.2
CCW
490
¥
9,450
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745537
TP-3038A-KWR-200-H00-24
200
26.5
CCW
392
¥
9,450
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください