曜日別特売

DCギアドモータ TP-3526NA-KWRタイプ

DCギアドモータ TP-3526NA-KWRタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84750988TP-3526NA-KWR-750-H00-247505.3CCW588
10,170
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750997TP-3526NA-KWR-1500-H00-2415002.8CCW588
10,170
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751006TP-3526NA-KWR-1000-H00-2410004.1CCW588
10,170
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751110TP-3526NA-KWR-75-H00-247548.5CCW118
9,520
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751119TP-3526NA-KWR-60-H00-246060CCW98
9,520
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751128TP-3526NA-KWR-150-H00-2415024CCW245
9,520
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751137TP-3526NA-KWR-125-H00-2412529.1CCW196
9,520
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751146TP-3526NA-KWR-100-H00-2410035.8CCW167
9,520
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751338TP-3526NA-KWR-500-H00-245007.6CW588
9,950
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751347TP-3526NA-KWR-375-H00-243759.7CW539
9,950
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751356TP-3526NA-KWR-300-H00-2430012.1CW441
9,950
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751365TP-3526NA-KWR-250-H00-2425014.7CW343
9,950
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751374TP-3526NA-KWR-200-H00-2420018.1CW294
9,950
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751636TP-3526NA-KWR-50-H00-245072.1CW88.2
8,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751645TP-3526NA-KWR-30-H00-2430122CW49
8,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751654TP-3526NA-KWR-25-H00-2425148CW39.2
8,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする