スリーピース
DCギアドモータ TP-2932C-KJタイプ
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】29.2
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
電圧(V)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84736306
TP-2932C-KJ-75-P00-24
75
【ギア】25.3
24
112
CCW
¥
5,530
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736315
TP-2932C-KJ-75-P00-12
75
【ギア】25.3
12
51.7
CCW
¥
5,530
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736324
TP-2932C-KJ-60-P00-24
60
【ギア】25.3
24
137
CCW
¥
5,530
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736340
TP-2932C-KJ-60-P00-12
60
【ギア】25.3
12
65.1
CCW
¥
5,530
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736349
TP-2932C-KJ-50-P00-24
50
【ギア】25.3
24
164
CCW
¥
5,530
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736358
TP-2932C-KJ-50-P00-12
50
【ギア】25.3
12
77.9
CCW
¥
5,530
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736367
TP-2932C-KJ-40-P00-24
40
【ギア】25.3
24
205
CCW
¥
5,530
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736376
TP-2932C-KJ-40-P00-12
40
【ギア】25.3
12
97
CCW
¥
5,530
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736385
TP-2932C-KJ-100-P00-24
100
【ギア】25.3
24
82.6
CCW
¥
5,530
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736394
TP-2932C-KJ-100-P00-12
100
【ギア】25.3
12
39.6
CCW
¥
5,530
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736507
TP-2932C-KJ-30-P00-24
30
【ギア】22.8
24
275
CW
¥
5,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736516
TP-2932C-KJ-30-P00-12
30
【ギア】22.8
12
131
CW
¥
5,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736525
TP-2932C-KJ-25-P00-24
25
【ギア】22.8
24
327
CW
¥
5,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736534
TP-2932C-KJ-25-P00-12
25
【ギア】22.8
12
156
CW
¥
5,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736550
TP-2932C-KJ-20-P00-24
20
【ギア】22.8
24
411
CW
¥
5,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736559
TP-2932C-KJ-20-P00-12
20
【ギア】22.8
12
194
CW
¥
5,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736568
TP-2932C-KJ-15-P00-24
15
【ギア】22.8
24
551
CW
¥
5,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736577
TP-2932C-KJ-15-P00-12
15
【ギア】22.8
12
269
CW
¥
5,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736690
TP-2932C-KJ-300-P00-24
300
【ギア】27.8
24
28.4
CW
¥
5,890
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736699
TP-2932C-KJ-300-P00-12
300
【ギア】27.8
12
13
CW
¥
5,890
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736708
TP-2932C-KJ-270-P00-24
270
【ギア】27.8
24
31.3
CW
¥
5,890
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736717
TP-2932C-KJ-270-P00-12
270
【ギア】27.8
12
14.4
CW
¥
5,890
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736726
TP-2932C-KJ-200-P00-24
200
【ギア】27.8
24
41.2
CW
¥
5,890
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736735
TP-2932C-KJ-200-P00-12
200
【ギア】27.8
12
19.4
CW
¥
5,890
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736744
TP-2932C-KJ-150-P00-24
150
【ギア】27.8
24
55.2
CW
¥
5,890
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736760
TP-2932C-KJ-150-P00-12
150
【ギア】27.8
12
25.9
CW
¥
5,890
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736769
TP-2932C-KJ-120-P00-24
120
【ギア】27.8
24
68.2
CW
¥
5,890
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736778
TP-2932C-KJ-120-P00-12
120
【ギア】27.8
12
33.5
CW
¥
5,890
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736927
TP-2932C-KJ-5-P00-24
5
【ギア】20.3
24
1637
CCW
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736936
TP-2932C-KJ-5-P00-12
5
【ギア】20.3
12
818
CCW
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736945
TP-2932C-KJ-10-P00-24
10
【ギア】20.3
24
818
CCW
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84736954
TP-2932C-KJ-10-P00-12
10
【ギア】20.3
12
409
CCW
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737006
TP-2932C-KJ-900-P00-24
900
【ギア】30.3
24
10
CCW
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737015
TP-2932C-KJ-900-P00-12
900
【ギア】30.3
12
4.8
CCW
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737024
TP-2932C-KJ-675-P00-24
675
【ギア】30.3
24
13.2
CCW
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737040
TP-2932C-KJ-675-P00-12
675
【ギア】30.3
12
6.3
CCW
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737049
TP-2932C-KJ-450-P00-24
450
【ギア】30.3
24
19.4
CCW
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84737058
TP-2932C-KJ-450-P00-12
450
【ギア】30.3
12
9.1
CCW
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください