スリーピース
DCギアドモータ TP-3526NC-KJタイプ
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】35.4
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
電圧(V)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84747208
TP-3526NC-KJ-5-P00-24
5
【ギア】20.3
24
1640
CCW
¥
5,490
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747217
TP-3526NC-KJ-10-P00-24
10
【ギア】20.3
24
820
CCW
¥
5,490
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747226
TP-3526NC-KJ-5-P00-12
5
【ギア】20.3
12
820
CCW
¥
5,490
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747235
TP-3526NC-KJ-10-P00-12
10
【ギア】20.3
12
410
CCW
¥
5,490
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747366
TP-3526NC-KJ-75-P00-24
75
【ギア】25.3
24
112
CCW
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747375
TP-3526NC-KJ-60-P00-24
60
【ギア】25.3
24
137
CCW
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747384
TP-3526NC-KJ-50-P00-24
50
【ギア】25.3
24
164
CCW
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747400
TP-3526NC-KJ-40-P00-24
40
【ギア】25.3
24
205
CCW
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747409
TP-3526NC-KJ-100-P00-24
100
【ギア】25.3
24
83
CCW
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747418
TP-3526NC-KJ-75-P00-12
75
【ギア】25.3
12
51.2
CCW
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747427
TP-3526NC-KJ-60-P00-12
60
【ギア】25.3
12
64.7
CCW
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747436
TP-3526NC-KJ-50-P00-12
50
【ギア】25.3
12
77.3
CCW
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747445
TP-3526NC-KJ-40-P00-12
40
【ギア】25.3
12
96.1
CCW
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747454
TP-3526NC-KJ-100-P00-12
100
【ギア】25.3
12
39.5
CCW
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747619
TP-3526NC-KJ-300-P00-24
300
【ギア】27.8
24
28.7
CW
¥
6,590
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747628
TP-3526NC-KJ-270-P00-24
270
【ギア】27.8
24
31.5
CW
¥
6,590
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747637
TP-3526NC-KJ-200-P00-24
200
【ギア】27.8
24
41.4
CW
¥
6,590
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747646
TP-3526NC-KJ-150-P00-24
150
【ギア】27.8
24
55.4
CW
¥
6,590
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747655
TP-3526NC-KJ-120-P00-24
120
【ギア】27.8
24
68.3
CW
¥
6,590
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747664
TP-3526NC-KJ-300-P00-12
300
【ギア】27.8
12
12.9
CW
¥
6,590
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747680
TP-3526NC-KJ-270-P00-12
270
【ギア】27.8
12
14.2
CW
¥
6,590
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747689
TP-3526NC-KJ-200-P00-12
200
【ギア】27.8
12
19.3
CW
¥
6,590
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747698
TP-3526NC-KJ-150-P00-12
150
【ギア】27.8
12
25.7
CW
¥
6,590
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747707
TP-3526NC-KJ-120-P00-12
120
【ギア】27.8
12
33.4
CW
¥
6,590
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747847
TP-3526NC-KJ-30-P00-24
30
【ギア】22.8
24
277
CW
¥
5,970
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747856
TP-3526NC-KJ-25-P00-24
25
【ギア】22.8
24
328
CW
¥
5,970
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747865
TP-3526NC-KJ-20-P00-24
20
【ギア】22.8
24
412
CW
¥
5,970
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747874
TP-3526NC-KJ-15-P00-24
15
【ギア】22.8
24
553
CW
¥
5,970
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747890
TP-3526NC-KJ-30-P00-12
30
【ギア】22.8
12
130
CW
¥
5,970
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747899
TP-3526NC-KJ-25-P00-12
25
【ギア】22.8
12
155
CW
¥
5,970
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747908
TP-3526NC-KJ-20-P00-12
20
【ギア】22.8
12
192
CW
¥
5,970
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84747917
TP-3526NC-KJ-15-P00-12
15
【ギア】22.8
12
269
CW
¥
5,970
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748030
TP-3526NC-KJ-900-P00-24
900
【ギア】30.3
24
10
CCW
¥
6,940
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748039
TP-3526NC-KJ-675-P00-24
675
【ギア】30.3
24
13.4
CCW
¥
6,940
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748048
TP-3526NC-KJ-450-P00-24
450
【ギア】30.3
24
19.6
CCW
¥
6,940
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748057
TP-3526NC-KJ-900-P00-12
900
【ギア】30.3
12
4.9
CCW
¥
6,940
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748066
TP-3526NC-KJ-675-P00-12
675
【ギア】30.3
12
6.4
CCW
¥
6,940
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84748075
TP-3526NC-KJ-450-P00-12
450
【ギア】30.3
12
9.1
CCW
¥
6,940
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください