曜日別特売

DCギアドモータ TP-3038A-KWタイプ

DCギアドモータ TP-3038A-KWタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】30寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84739754TP-3038A-KW-50-H00-2450106CCW118
6,650
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739770TP-3038A-KW-30-H00-2430177CCW68.6
6,650
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739779TP-3038A-KW-25-H00-2425217CCW58.8
6,650
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739840TP-3038A-KW-500-H00-2450011.2CCW588
7,970
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739849TP-3038A-KW-375-H00-2437514.5CCW588
7,970
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739858TP-3038A-KW-300-H00-2430017.7CCW588
7,970
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739867TP-3038A-KW-250-H00-2425021.2CCW490
7,970
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739876TP-3038A-KW-200-H00-2420026.5CCW392
7,970
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739937TP-3038A-KW-75-H00-247570.3CW167
7,520
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739946TP-3038A-KW-60-H00-246088.4CW127
7,520
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739955TP-3038A-KW-150-H00-2415035.7CW294
7,520
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739964TP-3038A-KW-125-H00-2412542.9CW245
7,520
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
84739980TP-3038A-KW-100-H00-2410053.6CW196
7,520
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740016TP-3038A-KW-750-H00-247507.6CW588
8,200
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740025TP-3038A-KW-1500-H00-2415003.9CW588
8,200
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
84740034TP-3038A-KW-1000-H00-2410005.8CW588
8,200
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする