スリーピース
DCギアドモータ TP-3526NJ-KWRタイプ
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】35.4
寸法L(mm)
-
電圧(V)
12
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84751076
TP-3526NJ-KWR-750-H00-12
750
7.3
CCW
588
¥
10,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751085
TP-3526NJ-KWR-1500-H00-12
1500
3.8
CCW
588
¥
10,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751094
TP-3526NJ-KWR-1000-H00-12
1000
5.6
CCW
588
¥
10,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751259
TP-3526NJ-KWR-75-H00-12
75
69.4
CCW
108
¥
9,520
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751268
TP-3526NJ-KWR-60-H00-12
60
86.5
CCW
88.2
¥
9,520
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751277
TP-3526NJ-KWR-150-H00-12
150
35.2
CCW
196
¥
9,520
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751286
TP-3526NJ-KWR-125-H00-12
125
41.4
CCW
186
¥
9,520
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751295
TP-3526NJ-KWR-100-H00-12
100
51.9
CCW
147
¥
9,520
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751487
TP-3526NJ-KWR-500-H00-12
500
10.6
CW
588
¥
9,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751496
TP-3526NJ-KWR-375-H00-12
375
13.9
CW
490
¥
9,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751505
TP-3526NJ-KWR-300-H00-12
300
17.4
CW
392
¥
9,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751514
TP-3526NJ-KWR-250-H00-12
250
20.7
CW
343
¥
9,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751530
TP-3526NJ-KWR-200-H00-12
200
26
CW
245
¥
9,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751724
TP-3526NJ-KWR-50-H00-12
50
104
CW
78.4
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751740
TP-3526NJ-KWR-30-H00-12
30
174
CW
68.6
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84751749
TP-3526NJ-KWR-25-H00-12
25
208
CW
58.8
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください