スリーピース
DCギアドモータ TP-3442C-KHタイプ
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】33.5
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84741057
TP-3442C-KH-5-P00-24
5
【ギア】18.7
1377
CW
49
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741066
TP-3442C-KH-10-P00-24
10
【ギア】18.7
689
CW
98
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741145
TP-3442C-KH-300-P00-24
300
【ギア】26.2
25
CCW
588
¥
5,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741154
TP-3442C-KH-270-P00-24
270
【ギア】26.2
27.6
CCW
588
¥
5,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741170
TP-3442C-KH-200-P00-24
200
【ギア】26.2
36.9
CCW
588
¥
5,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741179
TP-3442C-KH-150-P00-24
150
【ギア】26.2
48.4
CCW
588
¥
5,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741188
TP-3442C-KH-120-P00-24
120
【ギア】26.2
59.5
CCW
588
¥
5,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741276
TP-3442C-KH-900-P00-24
900
【ギア】28.7
8.6
CW
588
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741285
TP-3442C-KH-675-P00-24
675
【ギア】28.7
11.4
CW
588
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741294
TP-3442C-KH-450-P00-24
450
【ギア】28.7
16.8
CW
588
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741389
TP-3442C-KH-75-P00-24
75
【ギア】23.7
97.4
CW
294
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741398
TP-3442C-KH-60-P00-24
60
【ギア】23.7
120
CW
294
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741407
TP-3442C-KH-50-P00-24
50
【ギア】23.7
142
CW
294
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741416
TP-3442C-KH-40-P00-24
40
【ギア】23.7
174
CW
294
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84741425
TP-3442C-KH-100-P00-24
100
【ギア】23.7
71
CW
588
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741529
TP-3442C-KH-30-P00-24
30
【ギア】21.2
237
CCW
196
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741538
TP-3442C-KH-25-P00-24
25
【ギア】21.2
279
CCW
196
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84741547
TP-3442C-KH-20-P00-24
20
【ギア】21.2
340
CCW
196
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84741556
TP-3442C-KH-15-P00-24
15
【ギア】21.2
453
CCW
147
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください