スリーピース
DCギアドモータ TP-2932B-KWRタイプ
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】29.2
寸法L(mm)
【ギア】-
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84744530
TP-2932B-KWR-75-H00-24
75
76.6
CCW
118
¥
8,860
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744539
TP-2932B-KWR-60-H00-24
60
95.1
CCW
98
¥
8,860
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744548
TP-2932B-KWR-150-H00-24
150
38
CCW
245
¥
8,860
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744557
TP-2932B-KWR-125-H00-24
125
46
CCW
196
¥
8,860
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744566
TP-2932B-KWR-100-H00-24
100
56.9
CCW
167
¥
8,860
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744794
TP-2932B-KWR-750-H00-24
750
8.2
CCW
588
¥
9,640
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744810
TP-2932B-KWR-1500-H00-24
1500
4.3
CCW
588
¥
9,640
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84744819
TP-2932B-KWR-1000-H00-24
1000
6.3
CCW
588
¥
9,640
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745004
TP-2932B-KWR-500-H00-24
500
11.9
CW
588
¥
9,370
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745020
TP-2932B-KWR-375-H00-24
375
15.3
CW
539
¥
9,370
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745029
TP-2932B-KWR-300-H00-24
300
19.1
CW
441
¥
9,370
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745038
TP-2932B-KWR-250-H00-24
250
23.2
CW
343
¥
9,370
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745047
TP-2932B-KWR-200-H00-24
200
28.7
CW
294
¥
9,370
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745169
TP-2932B-KWR-50-H00-24
50
114
CW
88.2
¥
7,540
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745178
TP-2932B-KWR-30-H00-24
30
193
CW
49
¥
7,540
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84745187
TP-2932B-KWR-25-H00-24
25
223
CW
39.2
¥
7,540
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください