スリーピース
DCギアドモータ TP-2732F-KSタイプ
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】27.7
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
電圧(V)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84734730
TP-2732F-KS-10-J00-24
10
20.2
24
786
CCW
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734739
TP-2732F-KS-10-J00-12
10
20.2
12
408
CCW
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734809
TP-2732F-KS-66-J00-24
66
27.2
24
128
CCW
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734818
TP-2732F-KS-75-J00-24
75
27.2
24
114
CCW
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734827
TP-2732F-KS-100-J00-24
100
27.2
24
85.6
CCW
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734836
TP-2732F-KS-66-J00-12
66
27.2
12
64.2
CCW
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734845
TP-2732F-KS-75-J00-12
75
27.2
12
57.1
CCW
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734854
TP-2732F-KS-100-J00-12
100
27.2
12
42.2
CCW
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734888
TP-2732F-KS-33-J00-24
33
23.7
24
258
CW
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734897
TP-2732F-KS-33-J00-12
33
23.7
12
130
CW
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734985
TP-2732F-KS-450-J00-24
450
34.2
24
20
CW
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84734994
TP-2732F-KS-600-J00-24
600
34.2
24
15.4
CW
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735010
TP-2732F-KS-675-J00-24
675
34.2
24
13.8
CW
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735019
TP-2732F-KS-900-J00-24
900
34.2
24
10.5
CW
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735028
TP-2732F-KS-450-J00-12
450
34.2
12
9.5
CW
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735037
TP-2732F-KS-600-J00-12
600
【ギア】34.2
12
7.1
CW
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735046
TP-2732F-KS-675-J00-12
675
【ギア】34.2
12
6.4
CW
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735055
TP-2732F-KS-900-J00-12
900
【ギア】34.2
12
5
CW
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735150
TP-2732F-KS-150-J00-24
150
【ギア】30.7
24
56.8
CCW
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735159
TP-2732F-KS-200-J00-24
200
【ギア】30.7
24
42.8
CCW
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735168
TP-2732F-KS-225-J00-24
225
【ギア】30.7
24
38.1
CCW
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735177
TP-2732F-KS-300-J00-24
300
【ギア】30.7
24
29
CCW
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735186
TP-2732F-KS-150-J00-12
150
【ギア】30.7
12
28.3
CCW
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735195
TP-2732F-KS-200-J00-12
200
【ギア】30.7
12
21.6
CCW
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735204
TP-2732F-KS-225-J00-12
225
【ギア】30.7
12
18.9
CCW
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84735220
TP-2732F-KS-300-J00-12
300
【ギア】30.7
12
14.1
CCW
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください