スリーピース
DCギアドモータ TP-2937A-KSタイプ
径(Φmm)
【ギア部】37【モーター部】29.2
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84738580
TP-2937A-KS-10-J00-24
10
【ギア】20.2
696
CCW
39.2
¥
3,660
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738589
TP-2937A-KS-450-J00-24
450
【ギア】34.2
17.7
CW
588
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738598
TP-2937A-KS-600-J00-24
600
【ギア】34.2
13.4
CW
588
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738607
TP-2937A-KS-675-J00-24
675
【ギア】34.2
12
CW
588
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738616
TP-2937A-KS-900-J00-24
900
【ギア】34.2
9.1
CW
588
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738625
TP-2937A-KS-33-J00-24
33
【ギア】23.7
230
CW
118
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738634
TP-2937A-KS-150-J00-24
150
【ギア】30.7
51.5
CCW
392
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738650
TP-2937A-KS-200-J00-24
200
【ギア】30.7
38.5
CCW
539
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738659
TP-2937A-KS-225-J00-24
225
【ギア】30.7
34.3
CCW
588
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738668
TP-2937A-KS-300-J00-24
300
【ギア】30.7
26.2
CCW
588
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738677
TP-2937A-KS-66-J00-24
66
【ギア】27.2
116
CCW
196
¥
3,860
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738686
TP-2937A-KS-75-J00-24
75
【ギア】27.2
104
CCW
196
¥
3,860
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84738695
TP-2937A-KS-100-J00-24
100
【ギア】27.2
77.1
CCW
294
¥
3,860
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください