スリーピース
DCギアドモータ TP-3526NJ-KWタイプ
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】35.4
寸法L(mm)
-
電圧(V)
12
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84749116
TP-3526NJ-KW-50-H00-12
50
104
CW
78.4
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749125
TP-3526NJ-KW-30-H00-12
30
174
CW
68.6
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749134
TP-3526NJ-KW-25-H00-12
25
208
CW
58.8
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749344
TP-3526NJ-KW-500-H00-12
500
10.6
CW
588
¥
8,570
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749360
TP-3526NJ-KW-375-H00-12
375
13.9
CW
490
¥
8,570
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749369
TP-3526NJ-KW-300-H00-12
300
17.4
CW
392
¥
8,570
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749378
TP-3526NJ-KW-250-H00-12
250
20.7
CW
343
¥
8,570
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749387
TP-3526NJ-KW-200-H00-12
200
26
CW
245
¥
8,570
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749579
TP-3526NJ-KW-750-H00-12
750
7.3
CCW
588
¥
8,750
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749588
TP-3526NJ-KW-1500-H00-12
1500
3.8
CCW
588
¥
8,750
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749597
TP-3526NJ-KW-1000-H00-12
1000
5.6
CCW
588
¥
8,750
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749807
TP-3526NJ-KW-75-H00-12
75
69.4
CCW
108
¥
8,190
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749816
TP-3526NJ-KW-60-H00-12
60
86.5
CCW
88.2
¥
8,190
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749825
TP-3526NJ-KW-150-H00-12
150
35.2
CCW
196
¥
8,190
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749834
TP-3526NJ-KW-125-H00-12
125
41.4
CCW
186
¥
8,190
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84749850
TP-3526NJ-KW-100-H00-12
100
51.9
CCW
147
¥
8,190
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください