曜日別特売

DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ

DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84742570TP-3442E-KW-750-H00-127506.7CW588
8,220
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742579TP-3442E-KW-1500-H00-1215003.4CW588
8,220
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
84742588TP-3442E-KW-1000-H00-12100051CW588
8,220
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742658TP-3442E-KW-50-H00-125091.4CW196
6,700
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742667TP-3442E-KW-30-H00-1230149CCW137
6,700
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742676TP-3442E-KW-25-H00-1225173CCW118
6,700
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742746TP-3442E-KW-500-H00-125009.9CCW588
8,000
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
84742755TP-3442E-KW-375-H00-1237513CCW588
8,000
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742764TP-3442E-KW-300-H00-1230016.1CCW588
8,000
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742780TP-3442E-KW-250-H00-1225019CCW588
8,000
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742789TP-3442E-KW-200-H00-1220023.2CCW588
8,000
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742895TP-3442E-KW-75-H00-127560.2CW294
7,560
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
84742904TP-3442E-KW-60-H00-126074.8CW245
7,560
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742920TP-3442E-KW-150-H00-1215030.1CW588
7,560
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742929TP-3442E-KW-125-H00-1212535.6CW539
7,560
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
84742938TP-3442E-KW-100-H00-1210046.8CW294
7,560
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする