EA864AA-1B AC100V/27W 電撃殺虫器(屋内用) エスコ 84796305

AC100V/27W 電撃殺虫器(屋内用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1台(1台)
注文コード
84796305
品番
EA864AA-1B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,950
販売価格(税別)
¥74,500

屋内専用。吊り下げ型。小型店舗、一般家庭、厨房、コンビニなどに最適。虫受けトレー(保護ガード)付き。引きひもスイッチ付き。吊り下げチェーン・ヒル釘付き。

材質
本体:鋼板
寸法(mm)
244×225(H)
質量(kg)
5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:約1.8
有効面積(m2)
20~40
定格二次電圧(V)
2700
入力電流(A)
50Hz:0.44A 60Hz:0.34A
短絡電流(mA)
二次:50Hz:18 60Hz:15
蛍光灯
20W×1本(環形)
高さ(m)
取付:地上1.8以上
入力電力(W)
50Hz:27 60Hz:23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする