AC100V/1320W ラミネーター(4本ローラー)

AC100V/1320W ラミネーター(4本ローラー) エスコ

4本ローラー。30分後に自動でヒーターが切れる安全装置付。高速起動で使いたいときにすぐ使える。ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。薄紙/厚紙モードを新搭載し、コピー用紙等の薄紙はもちろん、画用紙や写真等の厚紙でもラミネートが可能。収納できるワイヤートレー付き。ラミネートしたフィルムを受け止め、変形を防ぎます。逆転スイッチ詰まりかけた際も、フィルムを簡単に取り出すことができるリバース機能付きです。フィルムが斜めに入ったり、ローラーに巻き付いた際も安心です。余白が大きいものや変わった形のものは、キャリアシートを使うときれいに仕上がる。

付属品ワイヤートレー(2個)、キャリアシート(1枚)、クリーニングペーパー(1枚) 材質ABS樹脂、スチール 幅(mm)320 質量(kg)2.3 サイズ(最大)A3 消費電力(W)1320 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×135×80 ウォームアップ時間約35秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)410(50Hz) 500(60Hz) 対応フィルム厚さ(μm)75(薄物・厚物)、100(薄物・厚物)、150(薄物・厚物) 内容量1台(1台)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84795115 EA761HD-26A
23,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする