OPP梱包用テープ(透明/50巻)

OPP梱包用テープ(透明/50巻) エスコ

6ヶ月~12ヶ月を目処にできるだけ早めにご使用ください。また、直射日光・水漏れ・急激な温度変化を避けて保管をしてください。

材質基材:OPP、粘着剤:アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.045 透明 径(Φmm)内芯:76(3”) 長さ(m)100 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.07 引張強度(N/10mm)33.5 内容量1箱(50巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84795228 EA944NA-100B
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84795228 EA944NA-100B 04434406 105N 105N OPPテープ 大日製罐(DIC) 04434406 OPPテープ 大日製罐(DIC) 1箱(50巻) 9,898 税込10,888 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする