300mL エナメルスプレー(車輌用/48本)

300mL エナメルスプレー(車輌用/48本) - エスコ300mL エナメルスプレー(車輌用/48本) - エスコ

つや消し。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。

内容量(mL)300成分合成樹脂、顔料、溶剤材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)350本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(48本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84796339EA942EM-892ブラウン300
オープン
49,800
54,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
84796348EA942EM-893ブラック300
オープン
49,800
54,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする