K806 寂光甚平 上衣

K806 寂光甚平 上衣 - 興栄繊商K806 寂光甚平 上衣 - 興栄繊商K806 寂光甚平 上衣 - 興栄繊商K806 寂光甚平 上衣 - 興栄繊商

ポケットは前身頃左に1つ。吸水速乾性に優れ、ホコリが付きにくい帯電防止機能付き。1年を通して快適に着用いただけます。

ブラウン機能抗菌防臭加工、帯電防止ポケット前身頃左に1つ内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
袖丈
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84799279K806-ブラウン-3Lブラウン/3L578014044
7,600
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
84799778K806-ブラウン-Sブラウン/S457010240
7,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
84799787K806-ブラウン-Mブラウン/M487410841
7,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
84799796K806-ブラウン-Lブラウン/L507711642
7,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
84799805K806-ブラウン-LLブラウン/LL548013043
7,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする