興栄繊商
K6050 寂光甚平 パンツ
ポケットは両サイドに各1つ、ウエストは紐調整式。吸水速乾性に優れ、ホコリが付きにくい帯電防止機能付き。1年を通して快適に着用いただけます。
色
ネイビー
機能
抗菌防臭加工、帯電防止
裾仕上げ
紐調整式
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84799060
K6050-ネイビー-S
ネイビー/S
70
●ウエスト:68~76●ウエスト:紐調整式
97
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
84799069
K6050-ネイビー-M
ネイビー/M
73
●ウエスト:76~82●ウエスト:紐調整式
102
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
84799078
K6050-ネイビー-L
ネイビー/L
75
●ウエスト:82~90●ウエスト:紐調整式
105
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
84799087
K6050-ネイビー-LL
ネイビー/LL
76
●ウエスト:90~98●ウエスト:紐調整式
106
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
84800417
K6050-ネイビー-3L
ネイビー/3L
76
●ウエスト:98~110~110●ウエスト:紐調整式
107
¥
8,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください