興栄繊商
KG305 清涼甚平 上衣
ポケットは前身頃左に1つ。抗菌防臭加工。優れた通気性と抗菌防臭効果により、汗をかく夏場でも快適に着用できます。
色
ダークネイビー
機能
抗菌防臭加工
ポケット
前身頃左に1つ
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
袖丈
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84798344
KG305-ダークネイビー-3L
ダークネイビー/3L
57
80
140
44
¥
7,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
84800216
KG305-ダークネイビー-S
ダークネイビー/S
45
70
102
40
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
84800225
KG305-ダークネイビー-M
ダークネイビー/M
48
74
108
41
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
84800234
KG305-ダークネイビー-L
ダークネイビー/L
50
77
116
42
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
84800250
KG305-ダークネイビー-LL
ダークネイビー/LL
54
80
130
43
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください