興栄繊商
K807 寂光甚平 上衣
ポケットは前身頃左に1つ。吸水速乾性に優れ、ホコリが付きにくい帯電防止機能付き。1年を通して快適に着用いただけます。
色
ブラック
機能
抗菌防臭加工、帯電防止
ポケット
前身頃左に1つ
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
袖丈
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84799288
K807-ブラック-3L
ブラック/3L
57
80
140
44
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
84799814
K807-ブラック-S
ブラック/S
45
70
102
40
¥
7,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
84799830
K807-ブラック-M
ブラック/M
48
74
108
41
¥
7,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
84799839
K807-ブラック-L
ブラック/L
50
77
116
42
¥
7,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
84799848
K807-ブラック-LL
ブラック/LL
54
80
130
43
¥
7,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください