シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) BA2412ZOH

シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) BA2412ZOH IKO(日本トムソン)

・シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。・保持器とスラストリングによって針状ころを正確に案内する構造のため、高速回転に適します。・取付けは、ハウジングに対して圧入固定のため、軸方向の固定が不要です。・経済性が要求される量産品には最適であり広い用途に使用されています。・外輪の刻印側つば内輪と軸のすきまを小さくし、グリースの漏れと異物の侵入が防止できる防じん効果のある軸受で、幅広い用途に使用されています。

仕様●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最大:47.639●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最小:47.614●標準取付寸法(mm)軸径h6最大:38.1●標準取付寸法(mm)軸径h6最小:38.084 軸径(Φmm)38.1 軸径(inch)1.5 寸法D(mm)47.625 寸法C(mm)19.05 寸法Fw(mm)38.1 寸法(inch)Fw:1.5 寸法D(inch)1.875 寸法C(inch)0.75 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84821907 BA2412ZOH
1,890
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84821907 BA2412ZOH 47161003 BA2412ZOH BA2412ZOH シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン) 47161003 シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン) 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする