18V充電式風量調整ブロワ SL-BWシリーズ
機械・作業場等の吹き飛ばし清掃に手元のスイッチで風量を3段階に切り替え可能。
仕様●モーター電圧:DC18V●無負荷回転数:~約16000min-1●風量:~約1.6m3/min(最大)●風速:~約55m/s(最大)●連続使用時間:風量設定(最大)約10分/風量設定(最小)約30分●本体サイズ:約長さ480×幅140×高さ200(mm)※ノズル含む●質量:約1kg ※ノズル含む●使用環境温度:5~40℃●<付属品>●ブロワ本体×1●ノズル×1●取扱説明書×1
アズワン品番67-3063-90
内容量1個